SYLVANIA - Pollarivalaisin Start Bollard - IP65 1m 19W 1100lm 830/840 ANT

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 90000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288479743

Sähkönumero

4579641

Toimittajan tuotenumero

0047974

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

90000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Järjestelmän enimmäisteho:

19 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

muu

Korkeus/syvyys:

1000 mm

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Jännitetyyppi:

AC

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

6

Valonjako:

ei ole

Leveys:

1000 mm

Pituus:

1000 mm

Halkaisija:

168 mm

Suojausluokka:

I

Nimellisvirta-alue:

93.9...93.9 mA

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Tehokerroin:

0.92

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1100...0 lm

Start Bollard IP65 Pollarivalaisin, korkeus 100 cm. 19W 1100 lm,värilämpötila valittavissa 3000K/4000K. IP65/IK10. Erilaisia sääolosuhteita kestävä valaisin puistojen, pihojen ja muiden ulkoalueiden valaisuun. Väri antrasiitinharmaa.

Tyylikäs ja vankkarakenteinen pollarivalaisin on ihanteellinen kävelyteiden sekä puisto- ja piha-alueiden valaisuun. Kestää erinomaisesti erilaisia sääolosuhteita, suolasuihkutestattu 1000 h.

Start Bollard -valaisimen ominaisuudet
  • Pinta-asennettava
  • LED 19W 1100 lm
  • Värilämpötila valittavissa 3000K / 4000K CRI80
  • IP65
  • IK10
  • Väri RAL7016 antrasiitinharmaa
  • Korkeus 1000mm, halkaisija 168 mm
  • Valaisin sisältää IP67-kytkentäliittimen päättyvään asennukseen
  • Valaisimen pohjassa laippakiinnitys asennukseen betoniin tai muuhun kiinteään materiaaliin
  • Valaisin voidaan kiinnittää myös yleisimpiin vakiomaajalustoihin (saattaa vaatia lisäreikiä jalustaan)
  • Sallittu ympäristölämpötila ta -25 - +50°C
  • Saatavissa lisätarvikkeena asennusrauta betonivaluun
  • Elinikä 90 000 h L70
  • Takuu 5 vuotta

Ketjutusta varten tilattavissa lisävarusteena:
  • IP68 T-haaroitin sähkönumero 4579517
  • IP68-kytkentärasia sähkönumero 4579515 (sopii valaisimen rungon sisälle)