SYLVANIA - Ripustusvalaisin Areum - 1200 40W 5150lm 840 DALI ALU

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1200 mm

Himmennys DALI:

kyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 40 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288429519

Sähkönumero

4279357

Toimittajan tuotenumero

0042951

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

40 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Rungon väri:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

ei ole

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1200 mm

Jonoasennus:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojuksen materiaali:

muu

Himmennys DALI:

kyllä

Ripustuksen pituus:

300...2000 mm

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Nimellisvirta-alue:

185.2...202 mA

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

valkoinen

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

300 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

ei

Korkeus/syvyys:

17 mm

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Napojen lukumäärä:

5

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Säädettävä valonjako:

ei

Kytkentätapa:

muu

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

35

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

35

Häikäisyarvo (UGR):

19

Tehokerroin:

0.9

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Säädettävä värilämpötila:

ei

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kaapelointitapa:

päättyvä

Johtimen poikkipinta-ala:

1.5 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

129...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

5150...0 lm

Areum on tyylikäs, ripustustettava ohutlinjainen valaisin toimisto- jakoulutustiloihin. DALI-valonohjaus, pituus 1200 mm, suora/epäsuoravalonjako, 40W 5150lm 4000K, väri alumiini.

  • Huomaamaton, vain 17mm korkea alumiinikehys pyöristetyillä kulmilla
  • 1200 mm
  • 40W 5150 lm
  • Valotehokkuus max. 129 lm/W
  • Värintoisto CRI80
  • Värilämpötila 4000K
  • Matala kiusahäikäisy UGR19, ihanteellinen toimistotiloihin
  • Mikroprisma häikäisysuoja suoralle valolle
  • Suora/epäsuora valonjako 70/30%
  • MacAdam SDCM3
  • IP20
  • IK03
  • DALI-valonohjaus
  • Korkealaatuinen alumiinirunko
  • Rungon väri alumiini RAL 9006
  • Liitäntälaite sijaitsee metallisessa asennuskotelossa
  • Ripustusvaijerit toimivat LED-paneelin sähköjohtimina
  • Valaisimia voidaan liittää toisiinsa erikseen myytävällä metallikiinnikkeellä
  • Elinikä 100 000 h L70
  • Takuu 5 vuotta
Areum on valaisinperhe, jossa on ohut, pyöreälinjainen muotoilu. Minimalistisen muotoilun yhdistäminen erittäin tehokkaaseen LED teknologiaan ja häikäisemättömään optiikkaan luo tilaan tyylikkään valaistusratkaisun, jossa on tasainen, suora/epäsuora valonjako. Matalan profiilin ja ripustusvaijeriin piilotetun sähkökaapelin yhdistelmä antaa kauniin leijuvan valoefektin valaistavaan huonetilaan.

Areum-tuoteperheeseen kuuluu ON/OFF, DALI, Casambi, SylSmart Connected ja 3h turvavalomalleja
  • ripustettava valaisin 1200 mm ja 1500 mm pituisena
  • 600 mm leveä seinävalaisin ja
  • 2000 mm korkea lattiavalaisin
Valaisimia yhdistämällä saadaan tyylikäs valaistuskokonaisuus erilaisiin toimisto- ja opetustiloihin. Häikäisyarvot ovat matalat ja värilämpötila on kaikissa malleissa 4000K. Valaisimien kulmat on pyöristetty. Korkealaatuisen alumiinikehyksen värivaihtoehtoina ovat valkoinen tai alumiini.