SYLVANIA - Ripustusvalaisin Areum - 1500 56W 7000lm 840 WHT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 56 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5410288429564
Sähkönumero
4279367
Toimittajan tuotenumero
0042956
Tukkuerä
4
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
56 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Rungon väri:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Lampunpidin:
ei ole
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
1500 mm
Jonoasennus:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Suojuksen materiaali:
muu
Himmennys DALI:
ei
Ripustuksen pituus:
300...2000 mm
Jännitetyyppi:
AC
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI-2:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
4
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys RF:
ei
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Himmennys 0-10 V:
ei
Nimellisvirta-alue:
259.3...282.8 mA
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Heijastin:
valkoinen
Himmennys DSI:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Leveys:
300 mm
Valon väri:
valkoinen
Himmennys Zigbee:
ei
Sisältää ripustusosat:
ei
Korkeus/syvyys:
17 mm
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Napojen lukumäärä:
3
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Säädettävä valonjako:
ei
Kytkentätapa:
muu
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
26
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
44
Häikäisyarvo (UGR):
19
Tehokerroin:
0.9
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Kaapelointitapa:
päättyvä
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Valaisimen valotehokkuus:
125...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
7000...0 lm
- Huomaamaton, vain 17mm korkea alumiinikehys pyöristetyillä kulmilla
- 1500 mm | 56W 7000 lm
- Valotehokkuus max. 129 lm/W
- Värintoisto CRI80
- Värilämpötila 4000K
- Matala kiusahäikäisy UGR19, ihanteellinen toimistotiloihin
- Mikroprisma häikäisysuoja suoralle valolle
- Suora/epäsuora valonjako 70/30%
- MacAdam SDCM3
- IP20
- IK03
- Korkealaatuinen alumiinirunko
- Rungon väri valkoinen RAL 9016
- Liitäntälaite sijaitsee metallisessa asennuskotelossa
- Ripustusvaijerit toimivat LED-paneelin sähköjohtimina
- Valaisimia voidaan liittää toisiinsa erikseen myytävällä metallikiinnikkeellä
- ON/OFF
- Elinikä 100 000 h L70
- Takuu 5 vuotta
Areum-tuoteperheeseen kuuluu ON/OFF, DALI, Casambi, SylSmart Connected ja 3h turvavalomalleja
- ripustettava valaisin 1200 mm ja 1500 mm pituisena
- 600 mm leveä seinävalaisin ja
- 2000 mm korkea lattiavalaisin