SYLVANIA - Sähköinen lisätarvike Pixo Line - Liitäntälaite Multipwr 60cm BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Himmennys DALI - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus - ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus - ei
Korkeus - 32 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Pixo Line
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288078663
Sähkönumero
4279417
Toimittajan tuotenumero
0007866
Tukkuerä
20
Himmennys DALI:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Korkeus:
32 mm
Himmennys 1-10 V:
ei
Pituus:
672 mm
Leveys:
31 mm
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys LineSwitch:
kyllä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Multipower-liitäntälaiteyksikkö Pixo Line -valaisinyksikköön, teho voidaan valita: 17W, 19W, 24W, 29W, 34W, 38W, 43W, 50W.
Pixo Line on tyylikäs lineaarinen virtakiskovalaisin, joka soveltuu erinomaisesti toimistojen, myymälöiden, gallerioiden ja ravintoloiden yleisvalaistukseen. Valaisin muodostuu valaisinyksiköstä ja liitäntälaiteyksiköstä, molemmat yksiköt tulee tilata erikseen. Valaisinyksikön optiikkavaihtoehtoina ovat metalloitu alumiinin värinen UGR19 -optiikka ja leveämmän valonjaon antava mikroprismaoptiikka. Kiskoon asennettavavaksi liitäntälaiteyksiköksi voidaan valita joko Multipower- tai DALI -malli. Pixo Line sopii yleisimpiin 3-vaihekiskoihin. Valaisinyksikön kiinnityksessä käytetään Zhaga 14 -standardin mukaista liitintä.
Valaisinsarjan ominaisuudet
- LED 50W
- Valovirta: max 7400 lm mikroprisma, 7500 lm UGR19
- Värilämpötilat: 3000K ja 4000K
- Valotehokkuus max 150 lm/W
- Avauskulmat: 70° UGR19 ja 90° mikroprisma
- IP20/IK03
- Optiikkavaihtoehdot: kiiltävä alumiini (UGR19) ja mikroprisma
- Valaisinyksikön pituus 1500 mm, liitäntälaitteen pituus 600 mm
- Erillinen 3-vaihekiskoon asennettava liitäntälaiteyksikkö ja asennuskiinnike, sopii yleisimpiin 3-vaihekiskoihin Liitäntälaiteyksiköt: Multipower ON/OFF ja DALI
- Valaisinrungon ja liitäntälaiteyksikön väri: valkoinen tai musta
- Valaisinyksikön kiinnitys: Zhaga 14 -liitin
- Elinikä 90 000 h L80
- Takuu 5 vuotta










