SYLVANIA - Sähköinen lisätarvike Sylpipe - 0051389 LIITOSJ. EUROPISTOTULP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kytkentäkaapeli
Väri - valkoinen
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5410288513898
Sähkönumero
4278227
Toimittajan tuotenumero
0051389
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kytkentäkaapeli
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
SylPipe-valaisimen liitosjohto Europistotulpalla
SylPipe on siro mutta tehokas LED-jonovalaisin esim. työtasojen alle sekä kaappien ja vitriinien valaisuun. Voidaan tehdä jopa 10 m saumatonta valoviivaa. Sopii suoraan ja epäsuoraan valaistukseen. SylPipessa on sisäänrakennettu kytkin ja se on ei-himmennettävä.
SylPipe on siro mutta tehokas LED-jonovalaisin esim. työtasojen alle sekä kaappien ja vitriinien valaisuun. Voidaan tehdä jopa 10 m saumatonta valoviivaa. Sopii suoraan ja epäsuoraan valaistukseen. SylPipessa on sisäänrakennettu kytkin ja se on ei-himmennettävä.



