SYLVANIA - Sähköinen lisätarvike - SylSmart Connected -sensori


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - liiketunnistin
Väri - valkoinen
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Tukee ZigBee protokollaa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288427478
Sähkönumero
4279693
Toimittajan tuotenumero
0042747
Tukkuerä
48
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
liiketunnistin
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
Gradeo SylSmart Connected -sensoriyksikkö Gradeo 1200/1500 DALI-valaisimille, sisältää DALI-virtalähteen. Varustettu pikaliittimillä yksikön kytkentää varten.
Gradeo on modulaarinen pinta- ja ripustusvalaisinsarja koulutusympäristöihin ja toimistoihin. Gradeo tarjoaa laajan valonjaon, tasaisen ja häikäisemättömän valaistuksen, UGR19. Saatavilla magneettikiinnitteinen ylävalomoduuli. Valittavissa DALI tai Multipower-malli, jossa integroitu monitasoinen tehonsäätö ja värilämpötilan valinta 3000/3500/4000K.
Valaisinsarjan ominaisuudet
Gradeo on modulaarinen pinta- ja ripustusvalaisinsarja koulutusympäristöihin ja toimistoihin. Gradeo tarjoaa laajan valonjaon, tasaisen ja häikäisemättömän valaistuksen, UGR19. Saatavilla magneettikiinnitteinen ylävalomoduuli. Valittavissa DALI tai Multipower-malli, jossa integroitu monitasoinen tehonsäätö ja värilämpötilan valinta 3000/3500/4000K.
Valaisinsarjan ominaisuudet
- Pinta-/ripustusvalaisin, kiinnitettävissä suoraan valaisinripustuskiskoon
- On/Off Multipower: 19-27W 2500-3900 lm ja 23-32W 3100-4600 lm
- DALI: 27W, 3900 lm ja 32W, 4600 lm
- Valotehokkuus 144 lm/W - ilmoitettu valaisimen maksimiteholla 4000K
- Värilämpötila valittavissa DIP-kytkimellä 3000K, 3500K tai 4000K
- Matala kiusahäikäisy UGR19
- Avauskulma 85°
- Saatavissa lisätarvikkeena magneettikiinnitteinen ylävalomoduuli
- Tasainen valonjako, ylävalomoduulin kanssa 80/20 % suora/epäsuora
- Koot 1200 ja 1500 mm
- Valkoinen RAL9016
- Nopea ja helppo asentaa
- Elinikä 100 000 h L80
- Takuu 5 vuotta