SYLVANIA - Sähköinen lisätarvike - Ylävalomoduuli

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi
SYLVANIA - Sähköinen lisätarvike - Ylävalomoduuli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Pituus - 918 mm

  • Leveys - 27 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288427485

Sähkönumero

4279694

Toimittajan tuotenumero

0042748

Tukkuerä

12

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Pituus:

918 mm

Leveys:

27 mm

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

kyllä

Korkeus:

13 mm

Läpinäkyvä:

ei

Gradeo Ylävalomoduuli 2 kpl Gradeo 1200/1500 valaisimille, IP20, 3 CCT värilämpötila: 3000/3500/4000K, CRI80

Gradeo on modulaarinen pinta- ja ripustusvalaisinsarja koulutusympäristöihin ja toimistoihin. Gradeo tarjoaa laajan valonjaon, tasaisen ja häikäisemättömän valaistuksen, UGR19. Saatavilla magneettikiinnitteinen ylävalomoduuli. Valittavissa DALI tai Multipower-malli, jossa integroitu monitasoinen tehonsäätö ja värilämpötilan valinta 3000/3500/4000K.

Valaisinsarjan ominaisuudet

  • Pinta-/ripustusvalaisin, kiinnitettävissä suoraan valaisinripustuskiskoon
  • On/Off Multipower: 19-27W 2500-3900 lm ja 23-32W 3100-4600 lm
  • DALI: 27W, 3900 lm ja 32W, 4600 lm
  • Valotehokkuus 144 lm/W - ilmoitettu valaisimen maksimiteholla 4000K
  • Värilämpötila valittavissa DIP-kytkimellä 3000K, 3500K tai 4000K
  • Matala kiusahäikäisy UGR19
  • Avauskulma 85°
  • Saatavissa lisätarvikkeena magneettikiinnitteinen ylävalomoduuli
  • Tasainen valonjako, ylävalomoduulin kanssa 80/20 % suora/epäsuora
  • Koot 1200 ja 1500 mm
  • Valkoinen RAL9016
  • Nopea ja helppo asentaa
  • Elinikä 100 000 h L80
  • Takuu 5 vuotta