SYLVANIA - Seinävalaisin sisä Areum - 600 45W 5850lm 840 DALI ALU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 45 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 150000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5410288429816
Sähkönumero
4279373
Toimittajan tuotenumero
0042981
Tukkuerä
4
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
45 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
150000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
alumiini
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
kaapelointi
Häikäisyarvo (UGR):
19
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
strukturoitu muovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
kyllä
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
600 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
muu
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
I
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
235 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
208.3...227.3 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
3
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
80 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
5...35 °C
Seinäasennus:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
35
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Tehokerroin:
0.9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
35
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
5
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
ei vaadita
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Valaisimen valotehokkuus:
130...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
5850...0 lm
- 28 mm korkea alumiiniprofiili pyöristetyillä kulmilla
- Leveys 600 mm, syvyys 200 mm
- 45W 5850 lm
- Valotehokkuus max. 130 lm/W
- Värintoisto CRI80
- Värilämpötila 4000K
- Erittäin matala kiusahäikäisy UGR16, ihanteellinen toimistotiloihin
- Suora/epäsuora valonjako 40/60%
- MacAdam SDCM3
- IP20
- IK03
- Korkealaatuinen alumiinirunko
- Värit valkoinen RAL 9016 tai alumiini RAL 9006
- Prisma häikäisysuoja
- Valaisimen liitäntälaite ja kytkentä kätevästi erillisessä metallisessa seinäkotelossa.
- Valaisinosan liitosjohdossa kätevä pikaliitin asennustyön ja huollon helpottamiseksi.
- ON/OFF, DALI, Casambi ja 3h turvavalomallit
- Elinikä 100 000 h L80
- Takuu 5 vuotta
Areum on valaisinperhe, jossa on ohut, pyöreälinjainen muotoilu. Minimalistisen muotoilun yhdistäminen erittäin tehokkaaseen LED teknologiaan ja häikäisemättömään optiikkaan luo tilaan tyylikkään valaistusratkaisun, jossa on tasainen, suora/epäsuora valonjako. Matalan profiilin ja ripustusvaijeriin piilotetun sähkökaapelin yhdistelmä antaa kauniin leijuvan valoefektin valaistavaan huonetilaan.
Areum-tuoteperheeseen kuuluu ON/OFF, DALI, Casambi, SylSmart Connected ja 3h turvavalomalleja
- ripustettava valaisin 1200 mm ja 1500 mm pituisena
- 600 mm leveä seinävalaisin
- 2000 mm korkea lattiavalaisin








