SYLVANIA - Teoll.val.suljettu Start Waterproof - IP65 1500mm leveä 2-putkinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 0.1 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 25000 h
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Rungon väri - harmaa
Iskunkestävyysluokka - IK08
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Start Waterproof LED
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288471969
Sähkönumero
4357158
Toimittajan tuotenumero
0047196
Tukkuerä
8
Järjestelmän enimmäisteho:
0.1 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
25000 h
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
harmaa
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
ei
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
2G13
Kytkentätapa:
kaapelointi
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
1580 mm
Kotelon pintakäsittely:
käsittelemätön
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Leveys:
100 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Nimellisvirta-alue:
0.4...0.5 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Valonjako:
ei ole
Himmennys DMX:
ei
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
60 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...40 °C
Seinäasennus:
kyllä
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
1
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
1
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
10 %
Valaisimen valotehokkuus:
1...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1...0 lm
Valaisinsarjan ominaisuudet
- Pinta-asennettava
- Valonlähteeksi Sylvania ToLEDo T8 LED-putket
- Saatavissa pituudet 1200 mm ja 1500 mm
- Kaksi runkoleveyttä, kapea yhdelle ja leveä kahdelle LED-putkelle
- Erittäin tiivis rakenne IP65
- Jämäkkä polykarbonaattirunko (IK08) ja iskunkestävä polykarbonaattikupu
- Ruostumattomat kattokannakkeet helpottavat asennusta
- Kaapelointi 3x1,5 mm2 ketjutettava
- Valonlähde tilattava erikseen
- Takuu 5 vuotta





