SYLVANIA - Teollisuusvalaisin suljettu - IP66 1200 34,5W 2300/4650lm 4K

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
1240 mmMitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4650...0 lmTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 34.5 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5410288464268
Sähkönumero
4357160
Toimittajan tuotenumero
0046426
Tukkuerä
6
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
34.5 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Rungon väri:
harmaa
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
kaapelointi
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Himmennys RF:
ei
Pituus:
1240 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
käsittelemätön
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Himmennys Zigbee:
ei
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
70 mm
Painonappihimmennys:
ei
Himmennys DSI:
ei
Nimellisvirta-alue:
159.7...174.2 mA
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
kyllä
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Himmennys DMX:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
73 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...50 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM5
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
9
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Tehokerroin:
0.9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
14
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
2
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
850 °C - 30 s
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
IFTTT-tuki:
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Valaisimen valotehokkuus:
135...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4650...0 lm
Valaisimen päädyssä on erillinen avattava kytkentätila. Valaisinta ei tarvitse avata asennuksen yhteydessä. Vankka polykarbonaattirunko, pikalukittava kytkentätilan kansi ja vapaasti siirrettävät kattoasennuskiinnikkeet takaavat nopean ja luotettavan asennuksen sekä huollon. Erittäin pitkä käyttöikä 100 000 tuntia.
Ominaisuudet
- Pituus 1200 mm
- Pinta- ja ripustusasennettava
- Multipower: kaksi eri valotehoa valittavissa DIP-kytkimellä
- 17/34,5W, 2300/4650 lm
- Valotehokkuus max. 135 lm/W
- Ei himmennettävä
- Värilämpötila 4000K
- Erittäin tiivis rakenne IP66
- Jämäkkä runko IK08, väri RAL7035 harmaa
- Opaalikupu ja runko polykarbonaattia
- Kaapelointi 3x2,5 mm2 läpijohdotettu
- Kattoasennuskiinnikkeiden paikkaa voidaan vapaasti siirtää koko valaisimen pituudella
- Valaisimen kytkentä pikalukittavan liukukannen alla kätevästi valaisimen päädyssä
- Kytkentäliitin jousipainikkeella
- Kattoasennuskiinnikkeet ruostumatonta terästä
- Lisätarvike: vaijeriripustussarja 1,5 m
- Sallittu käyttölämpötila -25 – +50°C
- Pitkä elinikä 100 000 h L80
- Takuu 5 vuotta







