SYLVANIA - Vakiolamppu - GLS A60 2,3W E27 827 485lm CL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lampputeho:
2.2...2.2 WVärilämpötila-alue:
2700...2700 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 2.2...2.2 W
Valovirta - 485...485 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 108 mm
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ToLEDo Platinum
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288301303
Sähkönumero
4741169
Toimittajan tuotenumero
0030130
Tukkuerä
6
Lampputeho:
2.2...2.2 W
Valovirta:
485...485 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
108 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
50000 h
Halkaisija:
60 mm
Valotehokkuus:
220 lm/W
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Lamppumerkintä:
A-type
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
485 lm
Nimellisvirta-alue:
9.6...9.6 mA
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
A
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
3 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG1
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
ToLEDo Platinum Retro
- Energialuokka A
- Kirkas tai satiini
- 485-1535 lm
- Valotehokkuus 210-211 lm/W
- Värilämpötila 2700K ja 4000K
- Kanta: E27 ja kynttilälamppu E14
- 95% energiansäästö verrattuna hehkulamppuun
- Ei-himmennettävä
- Käyttöikä 50 000 tuntia
- Valitse lampuista sopiva korvaamaan perinteinen 40, 60, tai 100 W:n hehkulamppu
- Takuu 5 vuotta
- Pakkauskoko 6 kpl






