SYLVANIA - Vakiolamppu ToLEDo - A68 20W 827 2450lm E27 OP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
2700...2700 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 20...20 W
Valovirta - 2450...2450 lm
Kanta - E27
Värilämpötila-alue - 2700...2700 K
Pituus - 128 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5410288300443
Sähkönumero
4741187
Toimittajan tuotenumero
0030044
Tukkuerä
6
Lampputeho:
20...20 W
Valovirta:
2450...2450 lm
Kanta:
E27
Värilämpötila-alue:
2700...2700 K
Pituus:
128 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
68 mm
Valotehokkuus:
123 lm/W
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lasin/kuvun tyyppi:
muu
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2450 lm
Nimellisvirta-alue:
87...87 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
E
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
20 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
RG0
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
ei
Lamppujen ominaisuudet
- 16W 1920 lm (korvaa 120W hehkulampun)
- 20W 2450 lm (korvaa 150W hehkulampun)
- Tehokkaampi 2450 lm lamppu soveltuu kokonsa puolesta korvaamaan myös 50W elohopealampun numero- ja pollarivalaisimissa
- Värilämpötila 2700K, 4000K ja 6500K
- Jopa 129 m/W
- CRI80
- Avauskulma 150°
- Jopa 86% energiansäästö verrattuna vastaavaan hehkulamppuun
- Soveltuu hyvin myös ulkovalaisimiin (ei avonaisiin)
- Käyttöikä 15 000 h
- Energialuokka E
- Pakkauskoko: 6 kpl





