SYLVANIA - Valonheitin Kalani - IP66 51W 7300lm 830 60°

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

51 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot98 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot102 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot196 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot198 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot238 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot297 W

Himmennys DALI:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 51 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288567006

Sähkönumero

4579610

Toimittajan tuotenumero

0056700

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

51 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Rungon väri:

musta

Suunnattavuus:

ei suunnattavissa

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

matta

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

68 mm

Leveys:

231 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

330 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

muu

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.95

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-30...50 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1...1 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

19

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

D

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

22

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

143...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

7300...0 lm

Kalani on tehokas, painevalettu alumiinirunkoinen LED-valonheitinjulkisten tilojen ja teollisuuden valaistustarpeisiin. 51W 7300lm 3000KCRI80. Symmetrinen leveä valonjako 60°, IP66, väri musta. Tehokas, painevalettu alumiinirunkoinen Kalani-valonheitin on tarkoitettu julkisten tilojen ja teollisuuden valaistustarpeisiin julkisivuvalaistukseen, parkkialueille, varastotiloihin ja erilaisiin ulkokohteisiin. Valaisimen mukana toimitetaan kiinteä 1 m esikaapeloitu liitosjohto, joten se on helppo ja nopea asentaa. Saatavissa viisi eri kokoa symmetrisellä ja asymmetrisellä valonjaolla, ON/OFF ja DALI-mallit.

Valaisinsarjan ominaisuudet

  • On/OFF: 51W, 98W, 150W, 198W ja 297W
  • DALI: 23W, 50W, 102W, 150W, 196W ja 238W
  • 7300 – 46400 lm
  • Jopa 148 lm/W
  • Värilämpötilat 3000K ja 4000K
  • Värintoistoindeksi CRI80
  • IP66
  • IK08
  • Väri musta RAL9017
  • Esikaapeloitu 3x1,0 mm2 /1,0 m
  • Helppo asentaa, toimitetaan täydellisenä pakettina 1 metrin liitosjohdon ja säädettävän kiinnityssangan kanssa
  • Kiinnike mahdollistaa seinä- tai pinta-asennuksen, valaisinta on mahdollisuus kallistaa ylös- tai alaspäin
  • Sallittu ympäristölämpötila -30°C – +50°C
  • Symmetrinen 60° ja asymmetrinen 65° x 120° (imax@55°) valonjako
  • Toimitus sisältää ei-himmennettävän LED-ohjaimen
  • Pitkä elinikä 100 000 h L80
  • Takuu 5 vuotta

Lisätarvikkeet
  • 4579664 Kalani Pylväskiinnike pylvään päähän 60 mm musta
  • 4579665 Kalani Pylväskiinnike pylvään päähän 76 mm musta
  • 4579666 Kalani Pylväskiinnike pylvään kylkeen panta musta