SYLVANIA - Valonheitin Start Flood - IP65 9,5W 1000lm 830 110°

Feilo Sylvania Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6500...6500 K

Järjestelmän enimmäisteho:

9.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot58 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot78 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 9.5 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 90000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5410288501604

Sähkönumero

4579625

Toimittajan tuotenumero

0050160

Tukkuerä

6

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

9.5 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

90000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK06

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Rungon väri:

musta

Suunnattavuus:

kääntyvä

Uppoasennus:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Pinta-asennus:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Liiketunnistin:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Himmennys DALI:

ei

Valotunnistimella:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Ripustusasennus:

ei

Kiinnikeasennus:

ei

Maa-/lattia-asennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

ei

Orsiasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Himmennys DALI-2:

ei

Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

ei vaadita

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Harjattu pinta:

ei

Suojausluokka:

I

Pinnan suojaus:

muu

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Heijastin:

muu

Himmennys DSI:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys LineSwitch:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Valonjako:

heijastin

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

23 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

108 mm

Säädettävä valonjako:

ei

Pituus:

100 mm

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Kytkentätapa:

muu

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Tehokerroin:

0.9

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...40 °C

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

päättyvä

Säädettävä värilämpötila:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

1...1 mm²

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM5

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

127

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

216

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

20 %

Valaisimen valotehokkuus:

105...0 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1000...0 lm

Start Flood 9,5W 1000lm 3000K 110°. Kevyt, alumiinirunkoinenIP65-luokiteltu valonheitin. Väri musta. Valaisimen mukana toimitetaan 1m esikaapeloitu johto ja säädettävä kiinnityssanka, joten se on helppoja nopea asentaa.