SYLVANIA - Valoprofiili/-nauha Start Flex std - 0068100 24W 2800LM 3000K IP20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 24 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 54000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Start Flex Standard
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
5410288681009
Sähkönumero
4276594
Toimittajan tuotenumero
0068100
Tukkuerä
20
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
24 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
54000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Asennustapa:
muu
Leveys:
8 mm
Soveltuu valonsäätimeksi:
kyllä
Suojausluokka:
III
Avauskulma:
120 °
Korkeus/syvyys:
1 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Kytkentätapa:
muu
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä värilämpötila:
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Kokonaispituus:
5000 m
- Pinta-asennettava (Start Flex Pro –nauhat tulee aina asentaa alumiiniprofiiliin)
- 82,5W
- 10250 - 11750lm/ 5m
- Jopa 144lm/W
- Värilämpötila lämmin valkea 3000K ja valkea 4000K, kodikas valkea 2700K saatavissa projektitilaustuotteena
- IP20 ja IP65
- Start Flex ja Start Flex Pro IP65 LED-nauhat eivät sovellu ulkokäyttöön (käytä Start Flex Outdoor –nauhaa)
- Kaikki LED-nauhat on varustettu 3M:n liimanauhalla
- Kaikissa LED-nauhoissa on 1m:n liitosjohto kiinnitettynä nauhan toiseen päähän
- IP65-nauhassa mukana tulevat myös ruuvattavat asennusklipsit.
- Näitä asennusklipsejä tulee käyttää nauhan kiinnityksen varmistamiseen.
- LED-nauhat toimitetaan 5m:n keloissa
- Nauhan katkaisuväli on 85mm
- Pitkä elinikä 54 000h
- LED-ohjain tilattava erikseen
- Saatavissa valmiita 2m alumiiniprofiilipaketteja, jotka sisältävät opaalikannen, päädyt ja asennuskiinnikkeet (4kpl)
- Takuu 5 vuotta (alumiiniprofiilipaketit takuu 3 vuotta)