SYLVANIA - Varaosapakkaus - 0010366 VARAKUPU PC 600 3KPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pituus - 650 mm
Leveys - 87 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5410288103662
Sähkönumero
4357092
Toimittajan tuotenumero
0010366
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Pituus:
650 mm
Leveys:
87 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
38 mm
Läpinäkyvä:
ei
Resisto varakupu PC 600mm 3kpl



