SYLVANIA - Varaosapakkaus - 0010367 VARAKUPU PC 1200 3KPL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pituus - 1200 mm
Leveys - 87 mm
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5410288103679
Sähkönumero
4357093
Toimittajan tuotenumero
0010367
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Pituus:
1200 mm
Leveys:
87 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
38 mm
Läpinäkyvä:
ei
Resisto varakupu PC 1200mm 3kpl