SYLVANIA - Varaosapakkaus - 0010368 VARAKUPU PC 1500 3KPL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pituus - 1500 mm
Leveys - 87 mm
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
5410288103686
Sähkönumero
4357094
Toimittajan tuotenumero
0010368
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Pituus:
1500 mm
Leveys:
87 mm
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Korkeus:
38 mm
Läpinäkyvä:
ei
Resisto varakupu PC 1500mm 3kpl



