T.STENBACKA - Haaroituspistorasia - HAAR.PISTOR.3-OS.KUMIA 1473

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päälle/pois-kytkimellä - ei
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 3
Ylijännitesuojaus - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011721023410
Sähkönumero
2440877
Toimittajan tuotenumero
1473293
Tukkuerä
5
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
3
Ylijännitesuojaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Vikavirtakytkn (RCCB):
ei
Päätesuodin:
ei
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Suojakannella:
kyllä
Nimellisvirta:
16 A
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Läpinäkyvä:
ei
HAAROITUSRASIA
Haaroitusrasia 3-osainen





