T.STENBACKA - Kumistin 230V - CROMA 230


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - valkoinen
Äänenvoimakkuus - 86 dB
Virran tyyppi - AC/DC
Asennustapa - pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011459431754
Sähkönumero
7025706
Toimittajan tuotenumero
43175
Tukkuerä
0
Rungon väri:
valkoinen
Äänenvoimakkuus:
86 dB
Virran tyyppi:
AC/DC
Asennustapa:
pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Sisäinen paristo:
ei
Elektroninen, 18 soittoääntä, voimakkuus säädettävissä muuntaja tai 230V käyttö.