T.STENBACKA - Kumistin 4x1,5V paristo - CROMA 50


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - valkoinen
Äänenvoimakkuus - 88 dB
Asennustapa - pinta-asennus
Langaton - kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011459431501
Sähkönumero
7025702
Toimittajan tuotenumero
43150
Tukkuerä
0
Rungon väri:
valkoinen
Äänenvoimakkuus:
88 dB
Asennustapa:
pinta-asennus
Langaton:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Sisäinen paristo:
ei
Kantama:
200 m
Elektroninen, 3 soittoääntä, voimakkuus säädettävissä muuntaja / paristo käyttö, paristot 4xLR14C ei sis.