T.STENBACKA - Kumistin - GONG 665 Bw/bl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - monivärinen
Äänenvoimakkuus - 83 dB
Asennustapa - pinta-asennus
Langaton - ei
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410070257251
Sähkönumero
7025725
Toimittajan tuotenumero
44667
Tukkuerä
0
Rungon väri:
monivärinen
Äänenvoimakkuus:
83 dB
Asennustapa:
pinta-asennus
Langaton:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Sisäinen paristo:
ei
Sähkömekaaninen, muuntaja tai paristokäyttö, paristo 6LR61 9V ei sis.