T.STENBACKA - Painike valkoinen - KKO 2005


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 65 mm
Leveys - 25 mm
Syvyys - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410070257343
Sähkönumero
7025734
Toimittajan tuotenumero
64035
Tukkuerä
100
Korkeus:
65 mm
Leveys:
25 mm
Syvyys:
20 mm
Painike 8-24V.
OVIKELLOPAINIKE
Valkoinen ovikellopainike.
OVIKELLOPAINIKE
Valkoinen ovikellopainike.