TALKKARIN SÄHKÖ - Eläinsuoja posl. erist. - TS55/3 kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 10 mm
Leveys - 60 mm
Syvyys - 200 mm
Suojuksen väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410057690552
Sähkönumero
5769055
Toimittajan tuotenumero
5769055
Tukkuerä
10
Korkeus:
10 mm
Leveys:
60 mm
Syvyys:
200 mm
Suojuksen väri:
muu
-