TALKKARIN SÄHKÖ - Eläinsuojakotelo - TS26


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 150 mm
Leveys - 30 mm
Syvyys - 200 mm
Suojuksen väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410057690262
Sähkönumero
5769026
Toimittajan tuotenumero
5769026
Tukkuerä
30
Korkeus:
150 mm
Leveys:
30 mm
Syvyys:
200 mm
Suojuksen väri:
muu
-