TAMMIHOLMA - Valopeili - Tammiholma 10041


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418873009107
Sähkönumero
V007635
Toimittajan tuotenumero
10041
Tukkuerä
1
Tammiholma 10041 Ilman pistorasiaa ja kytkintä IP44 Tammiholma 10041 Ilman pistorasiaa ja kytkintä IP44.
Suorakaiteen muotoinen 10041 valopeili antaa hyvän valaistuksen kasvojen molemmin puolin helpottaen meikkaamista tai parranajoa.
Suorakulmainen LED-valopeili tuo kylpyhuoneeseesi tai wc-tilaasi hyvät raamit peilaamiseen, sillä neutraalin valkoinen valo osuu kasvoihin molemmilta puolilta.
TEKNISET TIEDOT:
Suorakaiteen muotoinen 10041 valopeili antaa hyvän valaistuksen kasvojen molemmin puolin helpottaen meikkaamista tai parranajoa.
Suorakulmainen LED-valopeili tuo kylpyhuoneeseesi tai wc-tilaasi hyvät raamit peilaamiseen, sillä neutraalin valkoinen valo osuu kasvoihin molemmilta puolilta.
TEKNISET TIEDOT:
- Valaisin 20 W LED
- Leveys 80 cm
- Korkeus 60 cm
- Syvyys 4,2 cm
- Värilämpötila 4200 K
- Valoteho 1600 lm
- IP44-luokitus
EsitePDF
AsennusohjePDF