TAMMIHOLMA - Valopeili - TAMMIHOLMA TVP-011 Lincoln


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418873008391
Sähkönumero
V007669
Toimittajan tuotenumero
V007669
Tukkuerä
1
Moderni pyöreä, reunukseton LED-valolla varustettu peili. Valon värilämpötila on 4200 K, mikä on neutraalin valkoinen sävy. Samaa peilisarjaa on saatavana myös suuremmassa koossa (TVP-012 Preston valopeili).
TEKNISET TIEDOT
- Ilman kehystä ja kytkintä
- 20 W LED-valaisin
- Värilämpötila 4200 K
- Valoteho 2000 lm
- Halkaisija 600 mm
- Syvyys 42 mm
- IP44-luokitus
EsitePDF
AsennusohjePDF