TAMMIHOLMA - Valopeili - TVP-202 Dublin 600X800


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4200...4200 K
Järjestelmän enimmäisteho - 32 W
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP44
Leveys - 800 mm
Korkeus/syvyys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V012468
Toimittajan tuotenumero
TVP-202
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4200...4200 K
Järjestelmän enimmäisteho:
32 W
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP44
Leveys:
800 mm
Korkeus/syvyys:
600 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
3200...3200 lm
Tammiholma DUBLIN TVP-202 600X800 valopeili, ilman pistorasiaa ja kytkintä. DUBLIN valopeilisarjasta löydät loistavan nelikulmaisen valopeilin kylpyhuoneeseesi tai muuhun kodin tilaan.
Valopeilit ovat muotoilultaan pehmeitä ja kodikkaita, kulmat sekä valoaukot ovat pyöristetyt. Peileihin on lisätty LED-valo myös alareunaan ja se antaa näin valon myös pesualtaalle. LED-valon teho on 32 W ja lumen-arvo 3200 Lm.
Peilit asennetaan vaakatasoon. Peilit on IP44 roiskevesisuojattu ja ne on valmistettu CE-standardien mukaisesti. Valopeilin takaa löytyy 50 cm pitkä asennuskaapeli, jonka päässä oleva kytkentärasia helpottaa asennusta.
Valopeilit ovat muotoilultaan pehmeitä ja kodikkaita, kulmat sekä valoaukot ovat pyöristetyt. Peileihin on lisätty LED-valo myös alareunaan ja se antaa näin valon myös pesualtaalle. LED-valon teho on 32 W ja lumen-arvo 3200 Lm.
Peilit asennetaan vaakatasoon. Peilit on IP44 roiskevesisuojattu ja ne on valmistettu CE-standardien mukaisesti. Valopeilin takaa löytyy 50 cm pitkä asennuskaapeli, jonka päässä oleva kytkentärasia helpottaa asennusta.
- Tekniset tiedot:
- Valoteho LED 32 W
- Lumen-arvo 3200 Lm
- Lämpötila 4200 K
- IP44 roiskevesisuojattu
- CE-sertifikaatti
EsitePDF
AsennusohjePDF