TAMMIHOLMA - Valopeili - TVP-305 Kinsale 800mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4200...4200 K
Järjestelmän enimmäisteho - 21 W
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP44
Ulkohalkaisija - 800 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 2240...2240 lm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418873010073
Sähkönumero
V009535
Toimittajan tuotenumero
TVP-305
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4200...4200 K
Järjestelmän enimmäisteho:
21 W
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP44
Ulkohalkaisija:
800 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2240...2240 lm
Kinsale – Markkinoiden ensimmäinen valopeili ilman muuntajaa
Tuo tilaasi pehmeyttä kehyksettömällä pyöreällä valopeilillä. Peilin LED-valot ovat vaihdettavissa, eikä valopeilissä ole pistorasioita.
Kinsale on IP44 roiskevesisuojattu ja valmistettu CE-standardien mukaisesti. Valopeilin takaa löytyy 50 cm pitkä asennuskaapeli, jonka päässä oleva kytkentärasia helpottaa asennusta.
Tekniset tiedot
- Halkaisija: 800 mm
 - LEDin teho: 21 W
 - Värilämpötila: 4200 K
 - Valovirta: 2240 lm
 - Suojausluokka: IP44 (roiskevesisuojattu)
 - Sertifikaatti: CE
 




