TAMPEREEN ERÄTELTTA - Kaapeliteltta no 1 - 220x175x180 25,5kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064563818
Sähkönumero
6456381
Toimittajan tuotenumero
6456381
Tukkuerä
1
Putkirunko. Palosuojattu PVC pinnoitteinen polyesterikangas. Mitatkäyttökunnossa: Harjakorkeus 1800mm, sivukorkeus 1550 mm, pituus 2200mm, leveys 1750 mm ja paino 23 kg.




