TAMPEREEN SÄHKÖPALVELU - Geelijatkos - MP-One eristysgeeli 600ml

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
Sähkönumero
5264046
Toimittajan tuotenumero
MP106
Tukkuerä
12
ETELEC MP-One, eristysgeeli jako- ja liitäntärasioihin. Pakkauskoko300ml. Ympäristöystävällinen, UV-suojattu, halogeenivapaa eikä viimeistäkäyttöpäivää. Hyytymisaika 23C lämpötilassa 8 min. Käyttölämpötila -6OCto +2OOC. Läpilyöntilujuus 25,5 kV/mm.
- Hyytymisaika 23°C lämpötilassa 8 min
- Käyttölämpötila -6O°C to +2OO°C
- Läpilyöntilujuus 25,5 kV/mm
- Korkea sähkön eristävyys
- Korkea kosteuden eristävyys
- Erittäin nopea hyytyminen nopeuttaa asennustyötä
- Matalan viskositeetin avulla geeli menee pienimpäänkin rakoon ja täyttää kohteen täysin
- Ei viimeistä käyttöpäivää
- EU DIRECTIVE 2015/863 (ROHS 3)
- Halogeenivapaa
- Luokilteltu EI-VAARALLISEKSI (pursuant to European regulation no. 1272/2008 (clp))
- Ympäristöystävällinen
- Myrkytön
- Liuotteeton
- Hajuton
- Ei ärsytä ihoa




