TASCO - Ilmalämpöpumpputarvike - Tasco momenttiavain 1/4 + 3/8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Leveys - 290 mm
Korkeus - 20 mm
Syvyys - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4528422452390
Sähkönumero
8107420
Toimittajan tuotenumero
NORD-TY-006
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Leveys:
290 mm
Korkeus:
20 mm
Syvyys:
50 mm
Momenttiavain Tasco 1/4 + 3/8 Momenttiavain Tasco 1/4 + 3/8


