TE CONNECTIVITY - AMKA-jatkoholkki erist. läp. - BPC 35-35, AL/CU-AL/CU KAAPELI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE - 4...35 mm²
Pääjohtimen materiaali - alumiini/kupari
Haarajohtimen materiaali - alumiini/kupari
Eristetty liitin - kyllä
Pääjohtimen liitinaukko - suljettu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410050435099
Sähkönumero
5043509
Toimittajan tuotenumero
719819-1
Tukkuerä
240
Pääjohtimen nimellispinta-ala, SE:
4...35 mm²
Pääjohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Haarajohtimen materiaali:
alumiini/kupari
Eristetty liitin:
kyllä
Pääjohtimen liitinaukko:
suljettu
Haarajohtimen liitinaukko:
suljettu
Liitäntätapa:
eristyksenläpäisevä liitin IPC
Liitintyyppi:
muu