TE CONNECTIVITY - Haaroitussuoja, 3-sorminen - 402W516/S, 50-150 mm2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - lämpökutiste
Malli / Tyyppi - 3-johdin kaapelille
Nimellispoikkipinta-ala - 50...150 mm²
Rungon halkaisija ennen kutistusta - 63 mm
Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052320058
Sähkönumero
5232005
Toimittajan tuotenumero
337914N001
Tukkuerä
5
Tyyppi:
lämpökutiste
Malli / Tyyppi:
3-johdin kaapelille
Nimellispoikkipinta-ala:
50...150 mm²
Rungon halkaisija ennen kutistusta:
63 mm
Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen:
22 mm
Kokonaispituus kutistettuna:
180 mm
Haaran halkaisija ennen kutistusta:
26 mm
Haaran halkaisija kutistamisen jälkeen:
9 mm