TE CONNECTIVITY - Haaroitussuoja, 3-sorminen - 402W526/S, 185-300 mm2

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Malli / Tyyppi - 3-johdin kaapelille

  • Nimellispoikkipinta-ala - 185...300 mm²

  • Rungon halkaisija ennen kutistusta - 95 mm

  • Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen - 28 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052320065

Sähkönumero

5232006

Toimittajan tuotenumero

000938N001

Tukkuerä

5

Tyyppi:

lämpökutiste

Malli / Tyyppi:

3-johdin kaapelille

Nimellispoikkipinta-ala:

185...300 mm²

Rungon halkaisija ennen kutistusta:

95 mm

Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen:

28 mm

Kokonaispituus kutistettuna:

205 mm

Haaran halkaisija ennen kutistusta:

44 mm

Haaran halkaisija kutistamisen jälkeen:

13 mm

Lämpökutiste, liimallinen.