TE CONNECTIVITY - Haaroitussuoja, 4-sorminen - 502K033/S, 4-50 mm2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - lämpökutiste
Malli / Tyyppi - 4-johdin kaapelille
Nimellispoikkipinta-ala - 4...50 mm²
Rungon halkaisija ennen kutistusta - 45 mm
Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen - 16.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052320126
Sähkönumero
5232012
Toimittajan tuotenumero
E00553N001
Tukkuerä
15
Tyyppi:
lämpökutiste
Malli / Tyyppi:
4-johdin kaapelille
Nimellispoikkipinta-ala:
4...50 mm²
Rungon halkaisija ennen kutistusta:
45 mm
Rungon halkaisija kutistuksen jälkeen:
16.5 mm
Kokonaispituus kutistettuna:
98 mm
Haaran halkaisija ennen kutistusta:
14 mm
Haaran halkaisija kutistamisen jälkeen:
3.4 mm




