TE CONNECTIVITY - Korjauskääre - CFSM 125/30-1500 Ympärikierret

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 125 mm
Kutistettu sisähalkaisija - 30 mm
Malli / Tyyppi - muu
Pituus - 1500 mm
Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle - 30...125 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052303181
Sähkönumero
5230318
Toimittajan tuotenumero
978961-001
Tukkuerä
5
Kutistamaton sisähalkaisija:
125 mm
Kutistettu sisähalkaisija:
30 mm
Malli / Tyyppi:
muu
Pituus:
1500 mm
Sopii kaapelin ulkohalkaisijalle:
30...125 mm
Halogeeniton:
ei
Seinämän paksuus:
3 mm
Sisältää hiontanauhan:
ei
CFSM PÄÄLLIVAIPPA 1500 mm
CFSM- ympärikierrettävä korjauskääre on lasikuituvahvisteinen alumiinilaminaattikerroksella varustettu korjauskääre kaapelivaippavikojen korjaukseen tai kaapelivarusteiden ulkovaipaksi.
CFSM- ympärikierrettävä korjauskääre on lasikuituvahvisteinen alumiinilaminaattikerroksella varustettu korjauskääre kaapelivaippavikojen korjaukseen tai kaapelivarusteiden ulkovaipaksi.


