TE CONNECTIVITY - Kutistekääre liimallinen - CRSM 198/55-2000/239, HF

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 160 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 60 mm

  • Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052306458

Sähkönumero

5230645

Toimittajan tuotenumero

464073-000

Tukkuerä

10

Kutistamaton sisähalkaisija:

160 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

60 mm

Malli / Tyyppi:

keskivahva (seinämä)

Väri:

musta

Kutistussuhde:

3:1

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

2000 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

kyllä

Seinämävahvuus kutistettuna:

2.1 mm

Läpinäkyvä:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-30...100 °C

HF