TE CONNECTIVITY - Kutistekääre, liimallinen - CRSM 53/13-1000/239, HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 43 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 17 mm
Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052306403
Sähkönumero
5230640
Toimittajan tuotenumero
279727-001
Tukkuerä
5
Kutistamaton sisähalkaisija:
43 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
17 mm
Malli / Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
1000 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
kyllä
Seinämävahvuus kutistettuna:
2 mm
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-30...100 °C



