TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kirkas - RNF-3000-12/4-1200-X 1,2m/kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 12 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 4 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - väritön
Pakkaus ja ehdot
200 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052300647
Sähkönumero
5230064
Toimittajan tuotenumero
5677942004
Tukkuerä
25
Kutistamaton sisähalkaisija:
12 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
4 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
väritön
Kutistussuhde:
3:1
Pituus:
1.2 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.75 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-55...135 °C
Ohutseinämäinen kirkas kutisteletku, 1200 mm