TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kirkas - RNF-3000-18/6-1200-X 1,2m/kpl


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 18 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 6 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - väritön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052300661
Sähkönumero
5230066
Toimittajan tuotenumero
7344212002
Tukkuerä
100
Kutistamaton sisähalkaisija:
18 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
6 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
väritön
Kutistussuhde:
3:1
Pituus:
1.2 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.85 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-55...135 °C
ohutseinämäinen kirkas kutisteletku 1200 mm