TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kirkas - RNF-3000-24/8-1200-X 1,2m/kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 24 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 8 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - väritön
Pakkaus ja ehdot
300 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052300678
Sähkönumero
5230067
Toimittajan tuotenumero
5677952005
Tukkuerä
25
Kutistamaton sisähalkaisija:
24 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
8 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
väritön
Kutistussuhde:
3:1
Pituus:
1.2 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
1 mm
Läpinäkyvä:
kyllä
Käyttölämpötila-alue:
-55...135 °C
ohutseinämäinen kirkas kutisteletku 1200 mm



