TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kirkas - RNF-3000-9/3-1200-X 1,2m/kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 9 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 3 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - väritön
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052301323
Sähkönumero
5230132
Toimittajan tuotenumero
5677932007
Tukkuerä
25
Kutistamaton sisähalkaisija:
9 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
3 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
väritön
Kutistussuhde:
3:1
Pituus:
1.2 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.75 mm
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-55...135 °C
Ohutseinämäinen kirkas kutisteletku. 1200 mm pitkä



