TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kiskostoer. 25kV - BPTM-50/20-A/U (PAKKAUS 30 m)

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 50 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 20 mm

  • Väri - punainen

  • Kutistussuhde - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 30 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052303723

Sähkönumero

5230372

Toimittajan tuotenumero

224624-000

Tukkuerä

30

Kutistamaton sisähalkaisija:

50 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

20 mm

Väri:

punainen

Kutistussuhde:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

30 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Läpinäkyvä:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...125 °C

UL-hyväksyntä:

kyllä

Halkaisija: ennen kutistusta 50mm, jälkeen 20mm

Keskivahvaseinämäinen kiskostoeriste