TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kiskostoer. 36kV - BBIT-40/16-A/U (PAKKAUS 20 m)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 40 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 16 mm
Väri - punainen
Kutistussuhde - muu
Pakkaus ja ehdot
20 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052303587
Sähkönumero
5230358
Toimittajan tuotenumero
560931-000
Tukkuerä
20
Kutistamaton sisähalkaisija:
40 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
16 mm
Väri:
punainen
Kutistussuhde:
muu
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
20 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
0...125 °C
UL-hyväksyntä:
kyllä