TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kiskostoer. 36kV - BBIT-65/25-A/U (PAKKAUS 15 m)

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 65 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 25 mm

  • Väri - punainen

  • Kutistussuhde - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 15 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052303600

Sähkönumero

5230360

Toimittajan tuotenumero

560936-000

Tukkuerä

15

Kutistamaton sisähalkaisija:

65 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

25 mm

Väri:

punainen

Kutistussuhde:

muu

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

15 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Läpinäkyvä:

ei

Käyttölämpötila-alue:

0...125 °C

UL-hyväksyntä:

kyllä

Halkaisija: ennen kutistusta 65mm, jälkeen 25mm