TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kova liima, HF - MWTM-140/42-1500/S


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 140 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 42 mm
Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052305413
Sähkönumero
5230541
Toimittajan tuotenumero
352310-000
Tukkuerä
5
Kutistamaton sisähalkaisija:
140 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
42 mm
Malli / Tyyppi:
keskivahva (seinämä)
Väri:
musta
Kutistussuhde:
3:1
Halogeeniton:
kyllä
Pituus:
1.5 m
Materiaali:
polyolefin (PO-X)
Liimallinen:
kyllä
Seinämävahvuus kutistettuna:
3.1 mm
Läpinäkyvä:
ei
Käyttölämpötila-alue:
-40...120 °C
MWTM lämpökutiste on keskivahvaseinämäinen lämpökutiste, joka on saatavissa liimalla tai ilman. MWTM letkulla on erinomaiset eristysominaisuudet ja mekaaninen lujuus pienjännitekäytössä, laajat tuotevalikoimat, hyvät kutistuvuusominaisuudet, halogeenivapaa koostumus, ei myrkyllinen tai korrosoiva materiaali, silikoonivapaa ja hyvä UV-kestoisuus.