TE CONNECTIVITY - Kutisteletku, kova liima, HF - MWTM 35/12-1000/S

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 35 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 12 mm

  • Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052304393

Sähkönumero

5230439

Toimittajan tuotenumero

413206-000

Tukkuerä

10

Kutistamaton sisähalkaisija:

35 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

12 mm

Malli / Tyyppi:

keskivahva (seinämä)

Väri:

musta

Kutistussuhde:

3:1

Halogeeniton:

kyllä

Pituus:

1 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Liimallinen:

kyllä

Seinämävahvuus kutistettuna:

2 mm

Läpinäkyvä:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...120 °C



MWTM lämpökutiste on keskivahvaseinämäinen lämpökutiste, joka on saatavissa liimalla tai ilman. MWTM letkulla on erinomaiset eristysominaisuudet ja mekaaninen lujuus pienjännitekäytössä, laajat tuotevalikoimat, hyvät kutistuvuusominaisuudet, halogeenivapaa koostumus, ei myrkyllinen tai korrosoiva materiaali, silikoonivapaa ja hyvä UV-kestoisuus.