TE CONNECTIVITY - Kutisteletku liimaton keskivahva seinämä - MWTM 160/50-1500/U

TE Connectivity Energy GmbH
KopioiKopioi
TE CONNECTIVITY - Kutisteletku liimaton keskivahva seinämä - MWTM 160/50-1500/U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kutistamaton sisähalkaisija - 160 mm

  • Tyyppi - lämpökutiste

  • Kutistettu sisähalkaisija - 50 mm

  • Malli / Tyyppi - keskivahva (seinämä)

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V009518

Toimittajan tuotenumero

303107-000

Tukkuerä

5

Kutistamaton sisähalkaisija:

160 mm

Tyyppi:

lämpökutiste

Kutistettu sisähalkaisija:

50 mm

Malli / Tyyppi:

keskivahva (seinämä)

Väri:

musta

Kutistussuhde:

3:1

Pituus:

3.2 m

Materiaali:

polyolefin (PO-X)

Seinämävahvuus kutistettuna:

3.2 mm

Läpinäkyvä:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-40...120 °C