TE CONNECTIVITY - Kutisteletku liimaton kevi - CGPT-R-25.4/12.7-45 (Pak 1,5m)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kutistamaton sisähalkaisija - 25.4 mm
Tyyppi - lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija - 12.7 mm
Malli / Tyyppi - ohutseinäinen
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410060187513
Sähkönumero
6018751
Toimittajan tuotenumero
CS2501-000
Tukkuerä
1
Kutistamaton sisähalkaisija:
25.4 mm
Tyyppi:
lämpökutiste
Kutistettu sisähalkaisija:
12.7 mm
Malli / Tyyppi:
ohutseinäinen
Väri:
keltainen
Kutistussuhde:
2:1
Pituus:
1.5 m
Seinämävahvuus kutistettuna:
0.9 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...135 °C



